Philips - MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX - 927914784071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 32 W
Lysstrøm - 2400 lm
Sokkel - GX24q-3
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 840
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500611314
Elnummer
3820885
Leverandørens varenummer
927914784071
Typebeskrivelse
871150061131470
Lampeeffekt:
32 W
Lysstrøm:
2400 lm
Sokkel:
GX24q-3
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
840
Fargetemperatur:
4000 K
Diameter:
39,85 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Total lengde:
160,7 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
6
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
35 kWh
Middels levetid:
13000 h
Med lampebetegnelse:
Andre
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


