Utgått

Philips - MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX - 927912683014

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 42 W

  • Lysstrøm - 2900 lm

  • Sokkel - GX24q-4

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500897466

Elnummer

3820867

Leverandørens varenummer

927912683014

Typebeskrivelse

3820867

Lampeeffekt:

42 W

Lysstrøm:

2900 lm

Sokkel:

GX24q-4

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

830

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

39,85 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

160,7 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

6

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

42 kWh

Middels levetid:

33000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Ekstra lang levetid; Lengre levetid og færre tidlige utfall fører til mindre ubehag og lavere vedlikeholdskostnader - og forsterker effekten av å gjøre gruppeskift fremfor kostbare enkeltskift av lyskilder; Optimal lysytelse ved lang tennsyklus; Mer lys (ca 15% mer) per lyspunkt enn andre kompaktlysrør på markedet.