Philips - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX - 927912684014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 42 W
Lysstrøm - 3000 lm
Sokkel - GX24q-4
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 4000 K
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Master TL-D Xtreme
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500897497
Elnummer
3820868
Leverandørens varenummer
927912684014
Typebeskrivelse
871150089749770
Lampeeffekt:
42 W
Lysstrøm:
3000 lm
Sokkel:
GX24q-4
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4000 K
Lysfarge:
840
Middels levetid:
33000 h
Diameter:
39,85 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Total lengde:
160,7 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
6
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
42 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre