Philips - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 SLV/12 - 928154109227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 97 W
Lysstrøm - 5100 lm
Sokkel - PG12-1
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 2500 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
Master SDW-T
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500734044
Elnummer
3851272
Leverandørens varenummer
928154109227
Typebeskrivelse
871150073404415
Lampeeffekt:
97 W
Lysstrøm:
5100 lm
Sokkel:
PG12-1
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
2500 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Lysutbytte lampe:
52,58 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
145 mm
Diameter:
31,5 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
97 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


