Philips - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 SLV/12 - 928153809230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 33,3 W
Lysstrøm - 1320 lm
Sokkel - PG12-1
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 2500 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500734020
Elnummer
3851270
Leverandørens varenummer
928153809230
Typebeskrivelse
3851270
Lampeeffekt:
33,3 W
Lysstrøm:
1320 lm
Sokkel:
PG12-1
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
2500 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Lysutbytte lampe:
40 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
149 mm
Diameter:
32 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
34 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


