Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 SLV/12 - 928151409827

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 SLV/12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 154 W

  • Lysstrøm - 16600 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)

  • Fargetemperatur - 2000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500182289

Elnummer

3851266

Leverandørens varenummer

928151409827

Typebeskrivelse

3851266

Lampeeffekt:

154 W

Lysstrøm:

16600 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

20-39 (klasse 4)

Fargetemperatur:

2000 K

Lampeform:

Ellipseformet

Lysutbytte lampe:

107,79 lm/W

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Uten kvikksølv:

nei

Total lengde:

227 mm

Diameter:

91 mm

Antall utladningsrør:

1

Plantebelysning:

nei

Modell / utførelse:

Opalfarget

Erstatning for kvikksølvlampe:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

154 kWh

Middels levetid:

36000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Eggformet ytre pære, belagt med hvitt;Keramisk utladningsrør med den unike Philips Integrated Antenna (PIA), som gir lengre og mer pålitelig levetid;"Plus"-konsept med høy effektivitet gir høy lyseffekt og forbedret lumenvedlikehold;Robust utførelse med få sveiseskjøter gir høy motstandsdyktighet mot vibrasjon og støt, som igjen reduserer forekomsten av tidlige feil og forlenger lyskildens levetid

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien