Utgått

Philips - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10 - 928043796581

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 18 W

  • Lysstrøm - 930 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Lengde - 604 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500888525

Elnummer

3821501

Leverandørens varenummer

928043796581

Typebeskrivelse

3821501

Lampeeffekt:

18 W

Lysstrøm:

930 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Lengde:

604 mm

Fargetemperatur:

6500 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

52 lm/W

Lysfarge:

965

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Kald >5300 K

Rørdiameter:

28 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

22 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Lysrørbelegget har høy kvalitet og gir utmerket fargegjengivelse og veldig nøyaktig fargepunkt;Bruken av trebånds lysrør og halofosfater gir høy effektivitet;Kan ettermonteres i eksisterende armaturer for standard TL-D-lyskilder