Philips - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10 - 928045296581
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 58 W
Lysstrøm - 3350 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Lengde - 1514,2 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500888778
Elnummer
3821505
Leverandørens varenummer
928045296581
Typebeskrivelse
3821505
Lampeeffekt:
58 W
Lysstrøm:
3350 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lengde:
1514,2 mm
Fargetemperatur:
6500 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
58 lm/W
Lysfarge:
965
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Kald >5300 K
Rørdiameter:
28 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
69 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med lampebetegnelse:
T8


