Philips - MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25 - 928048502043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 36 W
Lysstrøm - 1750 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)
Fargetemperatur - 3800 K
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
Master TL-D Food
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500706225
Elnummer
3821654
Leverandørens varenummer
928048502043
Typebeskrivelse
3821654
Lampeeffekt:
36 W
Lysstrøm:
1750 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Fargetemperatur:
3800 K
Lengde:
1213,6 mm
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
49 lm/W
Lysfarge:
79
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
28 mm
Ringdiameter:
26 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Dagligvarer
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
43 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med lampebetegnelse:
T8


