Philips - MASTER TL-D Secura 58W/830 SL - 927922483076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 58 W
Lysstrøm - 5000 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1514,2 mm
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500640161
Elnummer
3821314
Leverandørens varenummer
927922483076
Typebeskrivelse
3821314
Lampeeffekt:
58 W
Lysstrøm:
5000 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
1514,2 mm
Fargetemperatur:
3000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
86 lm/W
Lysfarge:
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
28 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
Ja
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
68 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med lampebetegnelse:
T8
Denne TL-D-lyskilden har et beskyttende lag som holder glass- og
lysrørkomponenter sammen hvis lyskilden knuses. Lyskilden er enkel å
gjenkjenne på de blå ringene rundt den ene enden. Den kan brukes på
alle områder der glasskår kan forstyrre driften og påvirke sikkerheten
for produkter og personer, f.eks. innen mat- og drikkevareindustrien.
Lyskilden har et Surlyn-belegg som blokkerer UV-lys. Den overholder
HACCP-standarden.


