Utgått

Philips - MASTER TL-D Super 80 36W/865 SLV/25 - 927921086544

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL-D Super 80 36W/865 SLV/25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 36,8 W

  • Lysstrøm - 3200 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1213,6 mm

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500632074

Elnummer

3821248

Leverandørens varenummer

927921086544

Typebeskrivelse

3821248

Lampeeffekt:

36,8 W

Lysstrøm:

3200 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1213,6 mm

Fargetemperatur:

6500 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

87 lm/W

Lysfarge:

865

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Kald >5300 K

Rørdiameter:

28 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

37 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Svært effektiv trebånds lysrør;Høy lyseffekt fra begynnelsen av, sammenlignet med standardfarger;Liten kvikksølvmengde;Kan brukes sammen med tradisjonelle eller elektroniske forkoblinger;Elektroniske forkoblinger gir høyere effektivitet