Utgått

Philips - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25 - 927983484014

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 58 W

  • Lysstrøm - 5200 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1514,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500558909

Elnummer

3821355

Leverandørens varenummer

927983484014

Typebeskrivelse

3821355

Lampeeffekt:

58 W

Lysstrøm:

5200 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1514,2 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

91 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

28 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

68 kWh

Middels levetid:

55000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Produkt egenskaper
Betydelig reduksjon av tidlige utfall basert på ny X-teknologi (Patent er søkt)
Ekstra lang og pålitelig levetid
Meget effektiv 3-band fluorescerende belegg kombinert med "New Generation Pre-Coating"
Kan kjøres på enten konvensjonell eller HF elektronisk forkobling
Lavt kvikksølvinnhold til å være en long-life lampe (5 mg)
Fullstendig resikulerbar lampeteknologi alle komponenter kan brukes i produksjon av nye lamper
Ende-stykket har en x-formet grønn bunnplate for å differensiere lampen fra andre fluorescerende lamper

Produkt fordeler
Lengre levetid og færre tidlige utfall fører til mindre arbeid og lavere vedlikeholds kostnader og underbygger overgang fra enkelt- til gruppeskift
Mindre avfall og avfallskostnader ved slutten av levetid
Spesielt fluorescerende belegg gir god fargegjengivelse


Miljøvennlig
Godt miljøvalg på grunn av lang pålitelig levetid (180% bedre enn T8 (26 mm) standard), lite avfall (kun 1 lysrør sammenlignet med 2 T8 standard), lavest kvikksølvinnhold og blyfri.
Dette produktet er Philips Grønt Flaggskip.
Dette produktet innfrir kravene i RoHS direktivet.
Dette produktet omfattes av WEEE / Renas ordningen.


Bruksområder
Passer til bruksområder hvor skiftekostnader er høye (høye tak, vanskelig å komme til): kjøpesenter, supermarked, lagerbygg, produksjons haller, kontorer og offentlige steder som parkeringshus og jernbanestasjoner


System
Kan kjøres på enten konvensjonell eller HF elektronisk forkobling
Høyere effektivitet og lengre levetid oppnås med HF elektronisk forkobling med varmstart