Utgått

Philips - MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV - 927980383014

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 18 W

  • Lysstrøm - 1350 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 604 mm

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500544926

Elnummer

3821340

Leverandørens varenummer

927980383014

Typebeskrivelse

3821340

Lampeeffekt:

18 W

Lysstrøm:

1350 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

604 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

76 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

28 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

22 kWh

Middels levetid:

78000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Ekstremt lang levetid med opptil 10 års drift;Lavt kvikksølvnivå for lyskilder med lang levetid;Den lengste levetiden får man med spesialutviklede Philips HF Xtreme-forkoblinger;Unngå dimming under 30 % hvis du ønsker levetider som er angitt for 100 % drift.;Endefestet har en x-formet grønn bunnplate som skiller lyskilden fra andre lysrør