Philips - MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10 - 927965584013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 40 W
Lysstrøm - 3300 lm
Sokkel - 2GX13
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 305 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500642233
Elnummer
3835251
Leverandørens varenummer
927965584013
Typebeskrivelse
3835251
Lampeeffekt:
40 W
Lysstrøm:
3300 lm
Sokkel:
2GX13
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
305 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Ring
Lysutbytte lampe:
83 lm/W
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
18 mm
Ringdiameter:
305 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
44 kWh
Middels levetid:
12000 h
Med lampebetegnelse:
Andre
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


