Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40 - 927926283055

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20,8 W

  • Lysstrøm - 1900 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 863,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500639424

Elnummer

3816605

Leverandørens varenummer

927926283055

Typebeskrivelse

3816605

Lampeeffekt:

20,8 W

Lysstrøm:

1900 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

863,2 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

101 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

17 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

Ja

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

21 kWh

Middels levetid:

24000 h

Med lampebetegnelse:

T5

40% tynnere og 5% kortere enn tilsvarende TL-D-lyskilder; Høy lyskildeeffekt på opptil 104 lm/W; Utviklet for bruk med elektroniske forkoblinger; Maksimal lyseffekt nås ved ca. 35 °C i frittbrennende stilling.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien