Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40 - 927926584055

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 28,1 W

  • Lysstrøm - 2675 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1163,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500639486

Elnummer

3816610

Leverandørens varenummer

927926584055

Typebeskrivelse

3816610

Lampeeffekt:

28,1 W

Lysstrøm:

2675 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1163,2 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

103 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

17 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

Ja

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

29 kWh

Middels levetid:

24000 h

Med lampebetegnelse:

T5

40 % tynnere og 5 % kortere enn tilsvarende TL-D-lyskilder;Høy lyskildeeffekt på opptil 104 lm/W;Utviklet for bruk med elektroniske forkoblinger;Maksimal lyseffekt nås ved ca. 35 °C i frittbrennende stilling