Utgått

Philips - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40 - 927989883031

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 12,5 W

  • Lysstrøm - 1150 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 563,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 40 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500881281

Elnummer

3816680

Leverandørens varenummer

927989883031

Typebeskrivelse

3816680

Lampeeffekt:

12,5 W

Lysstrøm:

1150 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

563,2 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

98 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

17 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

Ja

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

13 kWh

Middels levetid:

25000 h

Med lampebetegnelse:

T5

Høy lyskildeeffekt på opptil 114 lm/W;Opptil 10 % energireduksjon sammenlignet med standard MASTER TL5 HE-lyskilder;Lyskvalitet som et Super 80-lysrør