Philips - MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/830 1SL - 927994383055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 25 W
Lysstrøm - 2600 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
40 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718291669449
Elnummer
3827322
Leverandørens varenummer
927994383055
Typebeskrivelse
3827322
Lampeeffekt:
25 W
Lysstrøm:
2600 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
3000 K
Lengde:
1163,2 mm
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
103 lm/W
Lysfarge:
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Rørdiameter:
17 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
28 kWh
Middels levetid:
45000 h
Med lampebetegnelse:
T5
TL5 High Efficiency Xtra Eco (tubediameter 16 mm) gir den ideelle kombinasjonen av ekstra lang levetid og ekstra energibesparelser gjennom enkeltvis utskiftning av TL5 HE-lysrør, uten å gå på kompromiss med lyskvaliteten.
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


