Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL - 927994384055

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 25 W

  • Lysstrøm - 2600 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 4000 K

Emballasje og betingelser

  • 40 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718291669463

Elnummer

3827324

Leverandørens varenummer

927994384055

Typebeskrivelse

3827324

Lampeeffekt:

25 W

Lysstrøm:

2600 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

4000 K

Lengde:

1163,2 mm

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

103 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

17 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

28 kWh

Middels levetid:

45000 h

Med lampebetegnelse:

T5

MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840 1SL. MASTER TL5 High Efficiency Xtra Eco
TL5 High Efficiency Xtra Eco (tubediameter 16 mm) gir den ideelle kombinasjonen av ekstra lang levetid og ekstra energibesparelser gjennom enkeltvis utskiftning av TL5 HE-lysrør, uten å gå på kompromiss med lyskvaliteten.
Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien