Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40 - 927929083018

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 54,4 W

  • Lysstrøm - 4500 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1163,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500637345

Elnummer

3816729

Leverandørens varenummer

927929083018

Typebeskrivelse

3816729

Lampeeffekt:

54,4 W

Lysstrøm:

4500 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1163,2 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

92 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

17 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

Ja

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

55 kWh

Middels levetid:

30000 h

Med lampebetegnelse:

T5

40% tynnere enn eksisterende TL-D lamper;Designet for høy lysmengde og system-miniatyrisering;Høyeffektiv 3-bånds fluorescerende belegg kombinert med 'precoat';Spesielt designet for bruk med elektronisk styring og godt egnet for dimming;Maksimal lysytelse oppnås ved ca. 35°C i frittlysende posisjon dersom elektronisk HF ballast uten ekstra elektrodevarming anvendes;Tenner fra -15° til +50°C;Endestykke har grønn endestykker for å vise at lampen kan resirkuleres