Philips - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 SLV/15 - 927993096524
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 54 W
Lysstrøm - 3825 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Lengde - 1163,2 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500869838
Elnummer
3816774
Leverandørens varenummer
927993096524
Typebeskrivelse
3816774
Lampeeffekt:
54 W
Lysstrøm:
3825 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lengde:
1163,2 mm
Fargetemperatur:
6800 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
71 lm/W
Lysfarge:
965
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Kald >5300 K
Rørdiameter:
17 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
59 kWh
Middels levetid:
30000 h
Med lampebetegnelse:
T5
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


