Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20 - 927927784026

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 49 W

  • Lysstrøm - 4300 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1463,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500262530

Elnummer

3816778

Leverandørens varenummer

927927784026

Typebeskrivelse

3816778

Lampeeffekt:

49 W

Lysstrøm:

4300 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1463,2 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

89 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

17 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

Ja

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

54 kWh

Middels levetid:

45000 h

Med lampebetegnelse:

T5

Betydelig reduksjon av andelen tidlige utfall ved avansert long life teknologi; Ekstra lang levetid og pålitelighet; Designet for høy lysytelse og system miniatyrisering (40% tynnere enn TL-D lysrør); Høyeffektivt 3 bånds lyspulver i kombinasjon med precoat teknologi; Spesielt designet for drift på elektronisk forkobling; Maksimum lysytelse ved ca 35 °C; Tenner fra -15 ° til +50 °C; Lav kvikksølvmengde; Endestykkene har X-formet grønn bunnplate som skiller den fra andre lysrør

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien