Philips - MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20 - 927929784026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 80 W
Lysstrøm - 6400 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1463,3 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500263032
Elnummer
3816793
Leverandørens varenummer
927929784026
Typebeskrivelse
3816793
Lampeeffekt:
80 W
Lysstrøm:
6400 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
1463,3 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
80 lm/W
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
17 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
Ja
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
88 kWh
Middels levetid:
45000 h
Med lampebetegnelse:
T5
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


