Philips - MASTER UltraEfficient GU10 - LED-lamp/Multi-LED - Energieffektivitet, klasse: B - 929003163102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 2,4...2,4 W
Lysstrøm - 380...380 lm
Lysutbytte lampe - 158 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.21 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514421745
Elnummer
3757949
Leverandørens varenummer
929003163102
Typebeskrivelse
MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
2,4...2,4 W
Lysstrøm:
380...380 lm
Lysutbytte lampe:
158 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
27...27 mA
Virkningsgrad:
0,35
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
380 lm
Lysstyrke:
800 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
50 mm
Lengde:
54 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
B
Med lampebetegnelse:
PAR16
Klirrfaktor (THD):
200 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei