Philips - Master Value LED-lysrør T8 – High Output – 8W 1000lm Ra80 3000K – 600mm - 929002021102

Signify
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 8...8 W

  • Lysstrøm - 1000...1000 lm

  • Lysutbytte lampe - 125 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 21.95 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718699646790

Elnummer

3821558

Leverandørens varenummer

929002021102

Typebeskrivelse

3821558

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

8...8 W

Lysstrøm:

1000...1000 lm

Lysutbytte lampe:

125 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

34...38 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

28 mm

Lengde:

604 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

T8

Klirrfaktor (THD):

0,19 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips MASTER LED-rør T8

Funksjoner

Lysstrøm: 1050 lm
Strøm: 8 W
Erstatter det tradisjonelle 18W T8 lysrøret
Lyseffektivitet: 131 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 190°
Kan ikke dimmes
For nettstrøm eller elektromagnetiske choker
Pakken inkluderer EMP lighter
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Sokkel: G13
Lengde: 600 mm
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid: 60 000 timer
Produktgaranti: 5 år

Bruk

Generell belysning
Kontorer
Skoler
Butikker
Aksjer

Philips MASTER LED-rør er T8-rør som er egnet for generell belysning, kontorer og skoler. Lysstrømmen til lampen er 1050 lm og fargetemperaturen er 4000 K. Lysrøret erstatter det 600 mm 18 W T8 lysrøret. Røret kan installeres direkte på strømnettet for maksimal energieffektivitet, eller på en elektromagnetisk choke. Produktet har en levetid på 60 000 timer og fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.