Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Philips - Master Value LED-lysrør T8 – Ultra Output – 15.5W 2300lm Ra80 3000K – 1200mm - 929002997602

Signify
KopierKopier
Philips - Master Value LED-lysrør T8 – Ultra Output – 15.5W 2300lm Ra80 3000K  – 1200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 15,5...15,5 W

  • Lysstrøm - 2300...2300 lm

  • Lysutbytte lampe - 148 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 38.68 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514316805

Elnummer

3821366

Leverandørens varenummer

929002997602

Typebeskrivelse

3821366

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

15,5...15,5 W

Lysstrøm:

2300...2300 lm

Lysutbytte lampe:

148 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

67...73 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

Ja

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2300 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

28 mm

Lengde:

1213 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

T8

Klirrfaktor (THD):

0,19 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

16 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips MASTER Value LED-rør T8Funksjoner

Lysstrøm: 2300 lm
Strøm: 15,5 W
Erstatter den tradisjonelle 36W T8 lysrøret
Lysutbytte: 148 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 190°
Kan ikke dimmes
For en elektromagnetisk choke eller direkte til strømnettet
EMP-sikkerhetslighter inkludert
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lampe lengde: 1200 mm
Sokkel: G13
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 60 000 timer
5 års produktgaranti

Bruk

Generell belysning
Parkeringshus
Industri, lager
Kontorer, skoler

Philips MASTER Value LED-rør er en rask og enkel måte å oppgradere tradisjonelle lysrør til energieffektive LED-lysrør på. MASTER Value T8 LED-rørene kan installeres enten ved å koble eksisterende lysrør direkte til strømnettet eller på en elektromagnetisk choke. Lysstrømmen til lampen er 2300 lm og den erstatter lysrøret på 1200 mm 36 W T8. Lampen er laget av ikke-bøyende glass og har en levetid på 60 000 timer med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien