Philips - Master Value LED-lysrør T8 – Ultra Output – 23W 3400lm Ra80 3000K – 1500mm - 929002997902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 23...23 W
Lysstrøm - 3400...3400 lm
Lysutbytte lampe - 147 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 58.21 kg CO2 eq.
Produktserie
Master LED Tube VLE
EAN/GTIN
8719514316867
Elnummer
3821389
Leverandørens varenummer
929002997902
Typebeskrivelse
3821389
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
23...23 W
Lysstrøm:
3400...3400 lm
Lysutbytte lampe:
147 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
99...108 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
3400 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
190...190 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
28 mm
Lengde:
1514 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
T8
Klirrfaktor (THD):
0,19 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
18 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Funksjoner
Lysstrøm: 3700 lm
Strøm: 23 W
Erstatter det tradisjonelle T8-lysrøret på 58 W
Lysutbytte: 160 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 190°
Kan ikke dimmes
For en elektromagnetisk choke eller direkte til strømnettet
EMP-sikkerhetslighter inkludert
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Sokkel: G13
Lengde: 1500 mm
Energieffektivitetsklasse: C
Levetid: 60 000 timer
5 års produktgaranti
Programmer
Generell belysning
Parkeringshus
Industri, lager
Kontorer, skoler
Philips MASTER Value LED-rør er en rask og enkel måte å oppgradere tradisjonelle lysrør til energieffektive LED-lysrør på. MASTER Value T8 LED-rørene kan installeres enten ved å koble eksisterende lysrør direkte til strømnettet eller på en elektromagnetisk choke. Lysstrømmen til lampen er 3700 lm og den erstatter lysrøret på 1500 mm 58 W T8. Lampen er laget av ufleksibelt glass og har en levetid på 60 000 timer. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


