Utgått

Philips - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 10D 1CT/6 - 928096405330

Signify
KopierKopier
Philips - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 10D 1CT/6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 39 W

  • Sokkel - GX8,5

  • Fargetemperatur - 4200 K

  • Lampespenning - 78...94 V

  • Lysstyrke - 28000 cd

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500213853

Elnummer

3858319

Leverandørens varenummer

928096405330

Typebeskrivelse

3858319

Lampeeffekt:

39 W

Sokkel:

GX8,5

Fargetemperatur:

4200 K

Lampespenning:

78...94 V

Lysstyrke:

28000 cd

Strålingsvinkel:

9 °

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lysutbytte lampe:

28 lm/W

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

111 mm

Total lengde:

95 mm

Isolert belysning nødvendig:

nei

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Solariumlampe:

nei

Reflektortype:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

43 kWh

Middels levetid:

9000 h

Reflektorlampe 111mm basert på mini MASTER Colour