Philips - MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12 - 928094205131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 247 W
Lysstrøm - 26000 lm
Sokkel - G12
Lysfarge - 942
Lampespenning - 85...105 V
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
Master Colour
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500211125
Elnummer
3858214
Leverandørens varenummer
928094205131
Typebeskrivelse
3858214
Lampeeffekt:
247 W
Lysstrøm:
26000 lm
Sokkel:
G12
Lysfarge:
942
Lampespenning:
85...105 V
UV-beskyttelse:
Ja
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
4200 K
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lysutbytte lampe:
105 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
24 mm
Total lengde:
130 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
272 kWh
Middels levetid:
15000 h