Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12 - 928185205131

Signify
KopierKopier
Philips - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 39,1 W

  • Lysstrøm - 4050 lm

  • Sokkel - G12

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8727900911374

Elnummer

3858355

Leverandørens varenummer

928185205131

Typebeskrivelse

3858355

Lampeeffekt:

39,1 W

Lysstrøm:

4050 lm

Sokkel:

G12

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Fargetemperatur:

3000 K

Lysutbytte lampe:

104 lm/W

Lysfarge:

930

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Lampespenning:

80...90 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

19 mm

Total lengde:

99 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

40 kWh

Middels levetid:

20000 h

Klart, hvitt strålende lys;Fremragende fargegjengivelse med ekstra rødfarge;Høy effekt med overlegent lumenvedlikehold;Stabil fargeytelse over hele levetiden;Glass med UV-blokk

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien