Philips - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT - 928080015131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50,2 W
Lysstrøm - 5050 lm
Sokkel - G12
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 4200 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
Master Colour
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718291201595
Elnummer
3811284
Leverandørens varenummer
928080015131
Typebeskrivelse
3811284
Lampeeffekt:
50,2 W
Lysstrøm:
5050 lm
Sokkel:
G12
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
4200 K
Lysutbytte lampe:
101 lm/W
Lysfarge:
942
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Lampespenning:
85...97 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
19 mm
Total lengde:
99 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
51 kWh
Middels levetid:
15000 h


