Philips - MASTERC CDM-TC 35W/942 G8.5 1CT/12 - 928093805125

Signify
KopierKopier
Philips - MASTERC CDM-TC 35W/942 G8.5 1CT/12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 39,1 W

  • Lysstrøm - 3000 lm

  • Sokkel - G8,5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 4200 K

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500209573

Elnummer

3858308

Leverandørens varenummer

928093805125

Typebeskrivelse

3858308

Lampeeffekt:

39,1 W

Lysstrøm:

3000 lm

Sokkel:

G8,5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

4200 K

Lysutbytte lampe:

79 lm/W

Lysfarge:

842

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Lampespenning:

77...93 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

14 mm

Total lengde:

81 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

T14

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

40 kWh

Middels levetid:

15000 h

Gulhvit eller hvit lysfarge med god fargegjengivelse;Gjør mulig veldig liten armatur design som gir høy lyskegle intensitet