Philips - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12 - 928086505131

Signify
KopierKopier
Philips - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 73,2 W

  • Lysstrøm - 6500 lm

  • Sokkel - G8,5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8711500201676

Elnummer

3858357

Leverandørens varenummer

928086505131

Typebeskrivelse

3858357

Lampeeffekt:

73,2 W

Lysstrøm:

6500 lm

Sokkel:

G8,5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

3000 K

Lysutbytte lampe:

89 lm/W

Lysfarge:

830

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Lampespenning:

78...87 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

14 mm

Total lengde:

81 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

T14

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

74 kWh

Middels levetid:

12000 h

Gulhvit eller hvit lysfarge med god fargegjengivelse;Gjør mulig veldig liten armatur design som gir høy lyskegle intensitet