Philips - MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT - 928193805131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 39,1 W
Lysstrøm - 3800 lm
Sokkel - G8,5
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 4200 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718291163664
Elnummer
3815225
Leverandørens varenummer
928193805131
Typebeskrivelse
3815225
Lampeeffekt:
39,1 W
Lysstrøm:
3800 lm
Sokkel:
G8,5
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
4200 K
Lysutbytte lampe:
97 lm/W
Lysfarge:
942
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Lampespenning:
85...97 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
14 mm
Total lengde:
81 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
T14
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
40 kWh
Middels levetid:
15000 h


