Philips - MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT - 928080115131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Lysstrøm - 5100 lm
Sokkel - G8,5
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 4200 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
Master Colour
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718291201632
Elnummer
3811285
Leverandørens varenummer
928080115131
Typebeskrivelse
3811285
Lampeeffekt:
50 W
Lysstrøm:
5100 lm
Sokkel:
G8,5
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
4200 K
Lysutbytte lampe:
102 lm/W
Lysfarge:
942
Lampespenning:
87...99 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
14 mm
Total lengde:
82 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
T14
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
55 kWh
Middels levetid:
15000 h


