Philips - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT/12 - 928084805133

Signify
KopierKopier
Philips - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT/12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 150 W

  • Lysstrøm - 13750 lm

  • Sokkel - RX7s

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Fargetemperatur - 4200 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500200259

Elnummer

3858265

Leverandørens varenummer

928084805133

Typebeskrivelse

3858265

Lampeeffekt:

150 W

Lysstrøm:

13750 lm

Sokkel:

RX7s

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Fargetemperatur:

4200 K

Lysutbytte lampe:

87 lm/W

Lysfarge:

942

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Lampespenning:

96...110 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

P45

Diameter:

22 mm

Total lengde:

137 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

T25

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

165 kWh

Middels levetid:

16000 h

Gulhvit eller hvit lysfarge;Fargegjengivelse fra god (/80-serien) til ypperlig (/90-serien);Retrofit i armaturer for tosoklede kvarts metall halogen lamper (MHN/W-TD), og gir ved dette reduserte driftskostnader og bedre fargekvalitet;Horisontal brennstilling +/-45°