Philips - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12 - 928087905130

Signify
KopierKopier
Philips - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 22,1 W

  • Lysstrøm - 1600 lm

  • Sokkel - PGJ5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500207517

Elnummer

3858200

Leverandørens varenummer

928087905130

Typebeskrivelse

3858200

Lampeeffekt:

22,1 W

Lysstrøm:

1600 lm

Sokkel:

PGJ5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

3000 K

Lysutbytte lampe:

72 lm/W

Lysfarge:

830

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Lampespenning:

95...108 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

12,5 mm

Total lengde:

50,5 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

23 kWh

Middels levetid:

12000 h

Klart, hvitt strålende lys;Fremragende fargegjengivelse med ekstra rødfarge;Høyeffektiv;Stabil fargeytelse over hele levetiden;Glass med UV-blokk;Svært liten størrelse