Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12 - 928086209230

Signify
KopierKopier
Philips - MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 148 W

  • Lysstrøm - 12000 lm

  • Sokkel - PGX12-2

  • Lysfarge - 942

  • Lampespenning - 88...104 V

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500201119

Elnummer

3858377

Leverandørens varenummer

928086209230

Typebeskrivelse

3858377

Lampeeffekt:

148 W

Lysstrøm:

12000 lm

Sokkel:

PGX12-2

Lysfarge:

942

Lampespenning:

88...104 V

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Fargetemperatur:

4200 K

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lysutbytte lampe:

81 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

31,5 mm

Total lengde:

145 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

nei

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

163 kWh

Middels levetid:

16000 h

Lyskilde

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien