Utgått

Philips - MASTERC CDM-TP 70W/942 PG12-2 1CT/12 - 928085909230

Signify
KopierKopier
Philips - MASTERC CDM-TP 70W/942 PG12-2 1CT/12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 74 W

  • Lysstrøm - 5600 lm

  • Sokkel - PG12-2

  • Lysfarge - 842

  • Lampespenning - 82...98 V

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500201133

Elnummer

3858376

Leverandørens varenummer

928085909230

Typebeskrivelse

3858376

Lampeeffekt:

74 W

Lysstrøm:

5600 lm

Sokkel:

PG12-2

Lysfarge:

842

Lampespenning:

82...98 V

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

4200 K

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lysutbytte lampe:

76 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

31,5 mm

Total lengde:

145 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

nei

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

81 kWh

Middels levetid:

16000 h

Lyskilde