Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - MASTERCaps 30W GY6.35 12V IR - 924898317102

Signify
KopierKopier
Philips - MASTERCaps 30W GY6.35 12V IR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 30 W

  • Merkestrøm - 2500 mA

  • Lysstrøm - 750 lm

  • Sokkel - GY6,35

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8727900203547

Elnummer

3758405

Leverandørens varenummer

924898317102

Typebeskrivelse

3758405

Lampeeffekt:

30 W

Merkestrøm:

2500 mA

Lysstrøm:

750 lm

Sokkel:

GY6,35

Fargetemperatur:

3000 K

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

12 mm

Total lengde:

44 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

Ja

Lavtrykksteknikk:

Ja

Infrarødteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Xenon:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

32 kWh

Middels levetid:

4000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Spesiallyskilder

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien