Philips - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40 - 928070119230

Signify
KopierKopier
Philips - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 227 W

  • Lysstrøm - 21400 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 4200 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696596814

Elnummer

3858362

Leverandørens varenummer

928070119230

Typebeskrivelse

3858362

Lampeeffekt:

227 W

Lysstrøm:

21400 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

4200 K

Lysutbytte lampe:

94 lm/W

Lysfarge:

842

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Lampespenning:

118...132 V

UV-beskyttelse:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

46 mm

Total lengde:

250 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

227 kWh

Middels levetid:

20000 h

Dokumentert keramisk teknologi (CDM) fra Philips;Svært effektiv for energibesparelser og mer lys fra begynnelsen av;Godt lumenvedlikehold gir lang levetid;Fantastisk fargegjengivelse, oppfyller EN1246-1