Utgått

Philips - MASTERLine 111 30W G53 12V 24 - 924058517161

Signify
KopierKopier
Philips - MASTERLine 111 30W G53 12V 24

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 30 W

  • Sokkel - G53

  • Strålingsvinkel - 24 °

  • Fargetemperatur - 3000 K

  • Diameter - 111 mm

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500411037

Elnummer

3758461

Leverandørens varenummer

924058517161

Typebeskrivelse

3758461

Lampeeffekt:

30 W

Sokkel:

G53

Strålingsvinkel:

24 °

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

111 mm

Lampespenning:

12...12 V

ANSI:

Andre

Infrarødteknikk:

Ja

Frontglass:

nei

Total lengde:

67 mm

Aksial glødetråd:

Ja

Reflektortype:

Aluminium

Lavtrykksteknikk:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Lysstyrke:

3600 cd

Kjølestråle:

nei

Xenon:

Ja

Neodym-lampe:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

32 kWh

Middels levetid:

4000 h

Med lampebetegnelse:

AR111

Energi sparende lavvolt lampe med høykvalitets aluminium reflektor på 111 mm fra MASTER kolleksjonen
Unik Philips patentert tosoklet kapsel med infrarødt belegg gir høyest mulig effektivitet
(40% bedre en standard versjoner)
Reduserer strømforbruket
Meget lang levetid 4000 timer gjennomsnitt
Keramisk varmeskjold reduserer blending og gir en bedre definert lysstråle
Produkt beskrivelse
Lavvolt halogen reflektorlampe med to-soklet brenner og høy-glanset aluminium reflektor
Produkt egenskaper
Unik teknologi; infra-rødt (IR) belegg på brenner
Revolusjonerende kompakt, presisjons brenner, for maksimal ytelse med reflekterende belegg av infra-røde stråler
Keramisk glødetråds skjold reduserer blending og forbedrer formen på lyskeglen
Lav profil, veldig tett stråle mønster og fantastisk blendingskontroll
Lysfarge 3000 K
4000 timers gjennomsnitt levetid
G53 sokkel og skrue eller kabel sko forbindelse for direkte kabel kobling med montert øyeskrue eller kontakt
UV Block kvarts glass
Produkt fordeler
Blendingsfritt, bra definert spot belysning (aksentuering)
Opp til 40% lavere energi kostnader pga forbedret brenner karakteristikk (lm/W)
Økt komfort og (ved air-condition anlegg) lavere kjølekostnader på grunn av opp til 40% lavere varme belastning
Lave vedlikeholdskostnader pga økt levetid /33% høyere enn Pro eller tilsvarende versjon)
Lavest UV stråling sammenlignet med andre versjoner, som reduserer bleke risiko til et absolutt minimum
Bruksområder
Spot og allmen belysning i butikk, galleri, utstilling og museum, hotel, restaurant og kafé