Utgått

Philips - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D - 928108100630

Signify
KopierKopier
Philips - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 39,1 W

  • Lysstrøm - 2400 lm

  • Strålingsvinkel - 9 °

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718291241928

Elnummer

3811286

Leverandørens varenummer

928108100630

Typebeskrivelse

3811286

Lampeeffekt:

39,1 W

Lysstrøm:

2400 lm

Strålingsvinkel:

9 °

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

3000 K

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Lysfarge:

930

Lampespenning:

80...96 V

Lysstyrke:

49000 cd

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lysutbytte lampe:

69 lm/W

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

95 mm

Total lengde:

120 mm

Isolert belysning nødvendig:

nei

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Solariumlampe:

nei

Reflektortype:

Aluminiumbelagt glass

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

40 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med lampebetegnelse:

PAR30

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D. Kompakt, keramisk damputladningslampe (reflektor) med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse