Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D - 928108200630

Signify
KopierKopier
Philips - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 39,1 W

  • Lysstrøm - 1750 lm

  • Strålingsvinkel - 30 °

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718291241942

Elnummer

3811289

Leverandørens varenummer

928108200630

Typebeskrivelse

3811289

Lampeeffekt:

39,1 W

Lysstrøm:

1750 lm

Strålingsvinkel:

30 °

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

3000 K

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Lysfarge:

930

Lampespenning:

80...96 V

Lysstyrke:

8000 cd

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lysutbytte lampe:

69 lm/W

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

95 mm

Total lengde:

120 mm

Isolert belysning nødvendig:

nei

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Solariumlampe:

nei

Reflektortype:

Aluminiumbelagt glass

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

40 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med lampebetegnelse:

PAR30

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D. Kompakt, keramisk damputladningslampe (reflektor) med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien