Philips - MC CDM-Rm Mini Elite 50W/930 GX10 25D - 928193205330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Sokkel - GX10
Fargetemperatur - 3000 K
Lysfarge - 930
Lampespenning - 80...98 V
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
MasterColour CDM-R Mini
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718291120902
Elnummer
3861884
Leverandørens varenummer
928193205330
Typebeskrivelse
3861884
Lampeeffekt:
50 W
Sokkel:
GX10
Fargetemperatur:
3000 K
Lysfarge:
930
Lampespenning:
80...98 V
Lysstyrke:
11500 cd
Strålingsvinkel:
23 °
UV-beskyttelse:
Ja
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Lysutbytte lampe:
70 lm/W
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
50 mm
Total lengde:
62,5 mm
Isolert belysning nødvendig:
nei
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Solariumlampe:
nei
Reflektortype:
Aluminiumbelagt glass
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
55 kWh
Middels levetid:
12000 h
• Den enkle måten å få ting til å stråle på
• Den nye Philips MASTERColour CDM-R mini overfører pålitelig MASTERColour-kvalitet til reflektorlyskilder på 50 mm. Disse lyskildene har overlegen effekt og fargestabilitet og skaper den rette atmosfæren for merkevarepresentasjoner.
Produktet
• 50 mm CDM-lyskilde
• Høy lysytelse
• Lang levetid sammenlignet med halogen
• Skru og lås-system
Produktfordeler
• CDM-reflektorlyskildene er bare 50 mm store, noe som gjør det mulig å bruke mindre armaturer. På denne måten får du et jevnere og renere tak.
• Passer til åpne armaturer. Enkel montering og enkelt vedlikehold.
• Energibesparelse på opptil 60 % sammenlignet med halogenlyskilder med lav spenning. Relativt lavt varmeutslipp.
• Denne lyskilden gir klar, hvit belysning med utmerket fargestabilitet.
Miljø
• Et miljøvennlig valg på grunn av høy energieffektivitet og lang, pålitelig levetid.
• Produktet er godkjent som et av Philips' grønne flaggskip.
• Produktet er i samsvar med RoHS.
• Produktet omfattes av WEEE.
Bruksområde
• Plassbesparende system som gir et klart, hvitt lys og førsteklasses effektbelysning og generell belysning i butikker
Armaturer
• Reflektordesign på 50 mm gir økt fleksibilitet med hensyn til bruk og tillater enkel tilpasning av reflektorarmaturer til halogenlyskilder med lav spenning
• Passer i åpne armaturer
• Anbefales brukt i keramiske lyskildeholdere
System
• Vi anbefaler at du bruker Philips HID PrimaVision Compact Gear for å få best mulig effekt, men alle andre typer elektroniske forkoblinger som passer til GX10 kompakt-HID-lyskilder, kan også brukes.