Utgått

Philips - MC CDM-Rm Mini Elite 50W/930 GX10 60D - 928193105330

Signify
KopierKopier
Philips - MC CDM-Rm Mini Elite 50W/930 GX10  60D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 50 W

  • Sokkel - GX10

  • Fargetemperatur - 3000 K

  • Lampespenning - 80...98 V

  • Lysstyrke - 3000 cd

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718291120865

Elnummer

3861886

Leverandørens varenummer

928193105330

Typebeskrivelse

3861886

Lampeeffekt:

50 W

Sokkel:

GX10

Fargetemperatur:

3000 K

Lampespenning:

80...98 V

Lysstyrke:

3000 cd

Strålingsvinkel:

55 °

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Lysutbytte lampe:

70 lm/W

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

50 mm

Total lengde:

62,5 mm

Isolert belysning nødvendig:

nei

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Solariumlampe:

nei

Reflektortype:

Aluminiumbelagt glass

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

55 kWh

Middels levetid:

12000 h

Produktbeskrivelse
• Den enkle måten å få ting til å stråle på
• Den nye Philips MASTERColour CDM-R mini overfører pålitelig MASTERColour-kvalitet til reflektorlyskilder på 50 mm. Disse lyskildene har overlegen effekt og fargestabilitet og skaper den rette atmosfæren for merkevarepresentasjoner.

Produktet
• 50 mm CDM-lyskilde
• Høy lysytelse
• Lang levetid sammenlignet med halogen
• Skru og lås-system

Produktfordeler
• CDM-reflektorlyskildene er bare 50 mm store, noe som gjør det mulig å bruke mindre armaturer. På denne måten får du et jevnere og renere tak.
• Passer til åpne armaturer. Enkel montering og enkelt vedlikehold.
• Energibesparelse på opptil 60 % sammenlignet med halogenlyskilder med lav spenning. Relativt lavt varmeutslipp.
• Denne lyskilden gir klar, hvit belysning med utmerket fargestabilitet.

Miljø
• Et miljøvennlig valg på grunn av høy energieffektivitet og lang, pålitelig levetid.
• Produktet er godkjent som et av Philips' grønne flaggskip.
• Produktet er i samsvar med RoHS.
• Produktet omfattes av WEEE.

Bruksområde
• Plassbesparende system som gir et klart, hvitt lys og førsteklasses effektbelysning og generell belysning i butikker

Armaturer
• Reflektordesign på 50 mm gir økt fleksibilitet med hensyn til bruk og tillater enkel tilpasning av reflektorarmaturer til halogenlyskilder med lav spenning
• Passer i åpne armaturer
• Anbefales brukt i keramiske lyskildeholdere

System
• Vi anbefaler at du bruker Philips HID PrimaVision Compact Gear for å få best mulig effekt, men alle andre typer elektroniske forkoblinger som passer til GX10 kompakt-HID-lyskilder, kan også brukes.