Philips - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT - 928187405130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 39,1 W
Lysstrøm - 4000 lm
Sokkel - GU6,5
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718291153825
Elnummer
3815200
Leverandørens varenummer
928187405130
Typebeskrivelse
3815200
Lampeeffekt:
39,1 W
Lysstrøm:
4000 lm
Sokkel:
GU6,5
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
3000 K
Lysutbytte lampe:
102 lm/W
Lysfarge:
930
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Lampespenning:
79...95 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
12,5 mm
Total lengde:
56,2 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
40 kWh
Middels levetid:
20000 h
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


