Utgått

Philips - MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5 - 928196505130

Signify
KopierKopier
Philips - MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 50 W

  • Lysstrøm - 5350 lm

  • Sokkel - GU6,5

  • Lysfarge - 930

  • Lampespenning - 84...96 V

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718291153863

Elnummer

3858429

Leverandørens varenummer

928196505130

Typebeskrivelse

3858429

Lampeeffekt:

50 W

Lysstrøm:

5350 lm

Sokkel:

GU6,5

Lysfarge:

930

Lampespenning:

84...96 V

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Fargetemperatur:

3000 K

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Lysutbytte lampe:

107 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

12,5 mm

Total lengde:

56,2 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Klar

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

55 kWh

Middels levetid:

20000 h

"Produktbeskrivelse
• Liten enkeltsidig keramisk metall-halogen
• GU6.5 twist-lock fatning,IEC standard

Funksjoner
• Klart og glitrende hvitt glitrende lys
• God fargegjengivelse for 20W versjonen, utmerket fargegjengivelse for 35W
• Best-i-klassen lumen effekt og uovertruffen lumen vedlikehold
• Miniatyr størrelse tillater design av kompakte armaturer med fjernlys intensitet for montering nær opplyste objektet
• Enkelt erstatning av standard robust twist-lock-kontakt

Produktfordeler
• Stabil fargeinntrykk gjennom hele levetiden
• Høy effekt og høy lumen vedlikehold for lave driftskostnader og lav varmeutvikling
• Ekstra lang levetid sammenlignet med halogen-lamper
• Relativt lav varmeeffekt øker komforten for kunder og ansatte
• Fullt ettermontering i eksisterende GU6.5 armaturer
• UV blokk for redusert risiko falming av handelsvarer

Miljø
• Dette produktet er RoHS-kompatibel
• Dette produktet omfattes av WEEE

Bruksområde
• Accent og vise belysning med en gnistrende effekt
• Dekorative utendørs flombelysning

Armaturer
• Må brukes i lukkede armaturer

System
• Utfører best med Philips HID-PV gear, fungerer godt med tredje-parts utstyr som er i samsvar med IEC krav"