Philips - MST CosmoWh CPO-TW 140W/728 PGZ12 1CT/12 - 928088805127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 141 W
Lysstrøm - 17600 lm
Sokkel - PGZ12
Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
CosmoPolis
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500208538
Elnummer
3860201
Leverandørens varenummer
928088805127
Typebeskrivelse
3860201
Lampeeffekt:
141 W
Lysstrøm:
17600 lm
Sokkel:
PGZ12
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Fargetemperatur:
2800 K
Lysutbytte lampe:
125 lm/W
Lysfarge:
728
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Lampespenning:
88...100 V
UV-beskyttelse:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
19 mm
Total lengde:
146 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
141 kWh
Middels levetid:
30000 h


