Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - MST CosmoWh CPO-TW 90W/728 PGZ12 1CT/12 - 928093505127

Signify
KopierKopier
Philips - MST CosmoWh CPO-TW 90W/728 PGZ12 1CT/12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 90 W

  • Lysstrøm - 10800 lm

  • Sokkel - PGZ12

  • Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)

  • Fargetemperatur - 2800 K

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500211217

Elnummer

3860203

Leverandørens varenummer

928093505127

Typebeskrivelse

3860203

Lampeeffekt:

90 W

Lysstrøm:

10800 lm

Sokkel:

PGZ12

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Fargetemperatur:

2800 K

Lysutbytte lampe:

120 lm/W

Lysfarge:

728

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Lampespenning:

86...98 V

UV-beskyttelse:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

19 mm

Total lengde:

140 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

90 kWh

Middels levetid:

32000 h

Svært effektivt hvitt lys med ekstremt høy systemeffekt;Lang, pålitelig levetid; den nye Xtra-serien gir en levetid på opptil 6 år;Den unike nye brennerdesignen og posisjoneringen, i kombinasjon med optimalt lampefeste (PGZ12), gir utmerket optisk effektivitet;Kompakt størrelse: 50 % mindre enn SON-/HPL-systemer;Ny plattform for elektroniske forkoblinger, inkluderer muligheter for dimming

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien